腕時計型GPSナビ「Shot Navi Evolve PRO Touch」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51074898 品番 PROTOUCH B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

腕時計型ゴルフGPSナビでは大型1.4インチタッチパネルで、視認性と操作性の両方の向上に成功
金属ベゼルを採用し高級感のあるデザイン。ブラックは重厚感があり、ホワイトはボタンを赤と青にするなどコーディネートにも一役買いそうな仕上がりに
グリーンの起伏が一目でわかる「Dynamic Green Eye」を搭載。グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
また従来品は、どこにいても決まった場所にフロントエッジ、バックエッジの距離を表示していましたが、本機能は、現在地から正面に見えるグリーンの形に自動回転し、よりリアルなフロントエッジ、バックエッジまでの距離表示に進化しました
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用

用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 材質ABS樹脂、シリコン ブラック 質量(g)62 寸法(cm)直径×奥行:4.75×1.4(ベルト除く) 連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計約15日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水性IPX7(生活防水程度)
注意
※連続使用時間は使い方により異なります。充放電の回数や経年劣化により減少します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする