レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51074934 品番RED LEO B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器
赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です
「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです
従来のボタンによる操作も可能
高低差ON/OFF切替可
手軽にピン計測(ピンシーク計測)
10秒間のスキャン計測搭載

用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正 付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 ブラック 測定範囲5〜1000yd. 質量(g)136 電源リチウムポリマーバッテリー レンズ径(Φmm)20 倍率(倍)6 測定精度±1m 測定範囲(m)5〜913 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13 充電時間(時間)2 操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回 動作温度(℃)-10〜50 保管温度(℃)-20〜60 防水性IPX4相当(生活防水程度) レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする