曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数36軸穴径(ΦDH7)(mm)40注文コード51075309品番FBN60B36D40
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
歯数36質量(kg)4.52ボス径(Φmm)83外径(Φmm)229軸穴径(ΦDH7)(mm)40ピッチ径(Φmm)218.574RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする