KANA(片山チエン)
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
20
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
35
注文コード
51075327
品番
FBN60SD20D35
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
20
質量(kg)
3.7
ボス径(Φmm)
100
外径(Φmm)
132
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
35
ピッチ径(Φmm)
121.776
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
50