FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数30注文コード51075336品番FBN80B30D48
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
歯数30質量(kg)7.4ボス径(Φmm)107外径(Φmm)257軸穴径(ΦDH7)(mm)48ピッチ径(Φmm)242.996RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする