KANA(片山チエン)
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
12
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
65
注文コード
51075564
品番
FBN120B12D65
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
12
質量(kg)
4.8
ボス径(Φmm)
98
外径(Φmm)
165
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
65
ピッチ径(Φmm)
147.207
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
56