曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数15軸穴径(ΦDH7)(mm)65注文コード51075580品番FBN120B15D65
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
歯数15質量(kg)7.8ボス径(Φmm)117外径(Φmm)202軸穴径(ΦDH7)(mm)65ピッチ径(Φmm)183.251RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする