曜日別特売
FBN60B32D38CM FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】 KANA(片山チエン) 51076517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数32軸穴径(ΦDH7)(mm)38注文コード51076517品番FBN60B32D38CM
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
歯数32質量(kg)3.8ボス径(Φmm)83外径(Φmm)205表面処理三価クロメート(黄)軸穴径(ΦDH7)(mm)38ピッチ径(Φmm)194.354RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする