曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数12注文コード51076797品番FBN120B12D65CM
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
歯数12質量(kg)4.8ボス径(Φmm)98外径(Φmm)165表面処理三価クロメート(黄)軸穴径(ΦDH7)(mm)65ピッチ径(Φmm)147.207RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする