曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数18軸穴径(ΦDH7)(mm)70注文コード51076824品番FBN120B18D70CM
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
歯数18質量(kg)9.9ボス径(Φmm)117外径(Φmm)239表面処理三価クロメート(黄)軸穴径(ΦDH7)(mm)70ピッチ径(Φmm)219.409RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする