曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数19注文コード51076840品番FBN120B19D50CM
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
歯数19質量(kg)10.7ボス径(Φmm)117外径(Φmm)251表面処理三価クロメート(黄)軸穴径(ΦDH7)(mm)50ピッチ径(Φmm)231.478RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする