KANA(片山チエン)
ピニオンギヤ A形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
35
35
35
20
24
25
28
30
32
36
40
45
48
50
55
56
60
70
80
100
120
15
18
質量(kg)
0.25
0.25
0.25
0.07
0.58
1.1
4.7
2
9.3
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.15
0.18
0.19
0.22
0.3
0.4
0.6
0.9
0.11
0.2
0.26
0.31
0.46
0.5
0.61
0.63
0.73
1
1.3
2.1
0.27
0.29
0.36
0.42
0.48
0.75
0.96
1.2
1.5
1.7
2.4
3.1
4.9
0.35
0.52
0.57
0.71
0.82
0.94
1.9
2.3
2.8
3
3.4
6.1
0.51
0.62
0.92
1.4
1.6
2.6
3.3
3.7
4.1
5.1
5.9
8
10.5
0.79
2.2
2.9
3.9
5
7.8
8.9
9.6
11.7
12.2
14
4.3
6.7
7.7
9.8
12.1
15.3
17.5
19
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51077305
品番
M1.5A35
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
形状
S5
歯数
35
質量(kg)
0.25
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
10
歯幅(T)(mm)
15
基準円直径(Φmm)
52.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先円直径(Do)(Φmm)
55.5