KANA(片山チエン)
ピニオンギヤ A形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
70
70
70
25
20
24
28
30
32
35
36
40
45
48
50
55
56
60
80
100
120
15
18
質量(kg)
1
1
1
0.3
2.4
4.7
8
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.1
0.12
0.14
0.15
0.18
0.19
0.22
0.4
0.6
0.9
0.11
0.2
0.25
0.26
0.31
0.46
0.5
0.61
0.63
0.73
1.3
2.1
0.27
0.29
0.36
0.42
0.48
0.58
0.75
0.96
1.1
1.2
1.5
1.7
3.1
4.9
0.35
0.52
0.57
0.71
0.82
0.94
1.9
2.3
2.8
3
3.4
6.1
0.51
0.62
0.92
1.4
1.6
2
2.6
3.3
3.7
4.1
5.1
5.9
10.5
0.79
2.2
2.9
3.9
5
7.8
8.9
9.6
11.7
12.2
14
4.3
6.7
7.7
9.3
9.8
12.1
15.3
17.5
19
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51077400
品番
M1.5A70
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
形状
S5
歯数
70
質量(kg)
1
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
15
歯幅(T)(mm)
15
基準円直径(Φmm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先円直径(Do)(Φmm)
108