曜日別特売
M2A36 ピニオンギヤ A形 KANA(片山チエン) 51077515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピニオンギヤ A形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数36
36
55
20
24
25
28
30
32
35
40
45
48
50
56
60
70
80
100
120
15
18
質量(kg)0.61
0.61
0.08
0.26
2.1
1.2
5
9.8
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.1
0.12
0.14
0.15
0.18
0.19
0.22
0.3
0.4
0.6
0.9
0.11
0.2
0.25
0.31
0.46
0.5
0.63
0.73
1
1.3
0.27
0.29
0.36
0.42
0.48
0.58
0.75
0.96
1.1
1.5
1.7
2.4
3.1
4.9
0.35
0.52
0.57
0.71
0.82
0.94
1.9
2.3
2.8
3
3.4
4.7
6.1
0.51
0.62
0.92
1.4
1.6
2
2.6
3.3
3.7
4.1
5.1
5.9
8
10.5
0.79
2.2
2.9
3.9
7.8
8.9
9.6
11.7
12.2
14
4.3
6.7
7.7
9.3
12.1
15.3
17.5
19
内容量1個注文コード51077515品番M2A36
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,584
販売価格(税別)
1,440
形状S5歯数36質量(kg)0.61軸穴径(ΦDH7)(mm)15歯幅(T)(mm)20基準円直径(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応歯先円直径(Do)(Φmm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする