本体 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 51078642

本体 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 51078642 本体 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 51078642 本体 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 51078642 本体 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 51078642

ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(530g) 注文コード51078642 品番本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗剤だけでは落ちないしみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力分解!新酵素配合により黄ばみ・黒ずみ汚れ、食べこぼし汚れの洗浄力アップ※つけおき使用でさらに効果アップ

成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、安定化剤、酵素 タイプ酸素系 用途衣料用漂白剤 形状粉末 シリーズワイドハイター 液色白色 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51078642 本体 12445399 - ワイドハイター 花王 ワイドハイター 花王 1個(500g) 699 税込769 4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
洗濯
フォトサロンたな橋 様 (サービス業)

以前使用していたものより首周りの汚れが綺麗になりました。

対象商品:
46725105
2023-09-16
用途:
オイルマッサージで使用したタオルの洗濯
サービス業

今まで作業着用洗濯洗剤だけで洗っていたのですが、乾いた後オイル臭が残り気になっていました。
これを一緒に使用する様になってからオイル臭が劇的にへりました。とても助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
46725105
2023-06-13
用途:
普通に家庭用として使っています。
その他業種

今は液体状が主流のなか、粉末タイプはありがたいです。

対象商品:
46725105
2023-01-26
用途:
洗濯
建設業・工事業

臭いがすっきり取れ、洗浄効果が高いことが分かります。

対象商品:
51078658
2021-07-01
用途:
子供の服の臭い取り用
卸売・小売業

部活をやる中高生の男子の独特な臭いを消すのは、色々試しましたが、これが安くて確実です。

1人が参考にしています
対象商品:
46725105
2021-05-12
用途:
洗濯の時使ってます
飲食業

洗濯物に白さが戻りました。タオルなどの香りも良くなった気がします。爽やかな香りのタオル類にとても満足してます。

対象商品:
46725105
2021-06-22
用途:
作業服洗濯用
サービス業

値段も安くて、普通の洗濯洗剤より良く落ちる気がする。

対象商品:
46725105
2020-11-02
用途:
作業服のディープクレンジングに

皮脂汚れが積み重なると夏の洗濯時でも汚れが落ちなくなるので定期的に使用しています。このサイズですと日々の洗濯にも惜しみなく使用できます。助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする