冷却水循環装置

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51078667 品番 LTC-450a
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥227,700
販売価格(税別)
207,000

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。

温度調節範囲(℃)-20〜+20 最大流量(L/min)(50/60Hz)12/12 温度調節精度±2.0℃ 最大揚程(m)(50/60Hz)4.5/5.7 循環方式密閉系向循環 冷凍機450W 使用液市水・純水・エチレングリコール等 液槽Φ180×H180mm 約4.5L 冷媒R404A 寸法(mm)218×430×563 ノズル外径(Φmm)(循環)11 質量(kg)約32 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分〜99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1〜5V)アラーム出力端子(DC12V〜17V) 適合チューブ内径(Φmm)9 アズワン品番1-5469-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51078667
2021-10-29
用途:
油拡散ポンプの冷却用
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

運転操作が簡単で、ホース接続用コネクターが附属している点も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする