4サイクルエンジンポンプ

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51078703 品番BP2540A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量ミニ4サイクルエンジン搭載のエンジンポンプです。
4サイクルエンジンですから音も静かです。
4サイクルエンジンタイプなのに持ち運びが楽々出来ます。
畑の灌水に最適です!本格派エンジンポンプ。

口径(mm)25 最大揚程(m)28 最大流量(L/min)140 付属品ストレーナー×1、ホースバンド×3、吸込みホース3M×1 質量(g)16000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×335×440 排気量(mL)80 燃料タンク容量(L)1.6 エンジンタイプ三菱4サイクル スタート方式ノーマル
注意
※ご使用前に必ずエンジンオイル(別売)を入れて下さい。(10W-30推奨目安)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
果樹の農地への灌水
SAKAE GLOBAL SOLUTION株式会社 様 (サービス業)

果樹農地に灌水するために利用しています。音が静かだとは感じません。エンジン式動力噴霧器と同程度です。軽トラの荷台にタンクと一緒に載せて灌水しています。二年使用していますが故障の兆候はありません。冬季は水抜きを忘れずに...。

対象商品:
51078703
2023-08-01
用途:
畑の散水
農・林・水産業

数か所の移動散水を考えていましたが、購入前に使用していたポンプと比べると持ち運びに不便な位の個体重量でしたので諦めて、固定ポンプとして使用しています。

対象商品:
51078703
2023-08-31
用途:
トラクターの水洗浄及び野菜にホース灌水又はスプリンクラー灌水
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

吐出口にもワンタッチ継手を追加したらどうか、ごみこしが浮かないように錘がほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
51078703
2018-08-16
用途:
潅水作業
建設業・工事業

予定していた能力、品質の品物でした。満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする