TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
ウォールキャビネット SAQUA(サクア)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51080672
品番
LWWB060ANA1A
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
間口W(mm)
600
仕様
プッシュラッチ
種別
1枚扉
高さH(mm)
400
最大積載荷重(kg)
10
色(扉)
ホワイト