TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
ウォールキャビネット SAQUA(サクア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
間口W(mm)
600
色(扉)
ロイダルブラウン
注文コード
51080925
品番
LWWB060ANA1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
間口W・色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
間口W(mm)
600
仕様
プッシュラッチ
種別
1枚扉
高さH(mm)
400
最大積載荷重(kg)
10
色(扉)
ロイダルブラウン