強力ING 安全靴対応靴下 先丸 4足組

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4足) 注文コード51081634 品番G108A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

強度を追求した特殊繊維を使用!
破裂強さはカジュアルソックスの2,3倍!
安全靴の鉄心に当たっても破れにくい!

アソート 材質綿、ポリエステル サイズ(cm)24.5〜27 指タイプ先丸 入数4足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約27
注意
※4色の色が入っているわけではございません。色はお選びいただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51081634
2024-06-25
用途:
木工旋盤加工
金子屋 様 (サービス業)

とても しっかりしてたいて 履きやすいのですが 夏場は 少し暑苦しいのですが
それでも 足場がしっかり湖底でグッドです

1人が参考にしています
対象商品:
51081634
2021-03-19
用途:
安全靴を履くハンドリフトで運搬する作業。
自動車・二輪車・自転車関連業

安全靴に対応している靴下なので丈夫で助かってます。

対象商品:
51081634
2023-07-19
用途:
現場作業
磯部建設株式会社 様 (建設業・工事業)

生地は強いのだが、本来下着に求める着心地が好きではない。
日本一軍手より硬いと思われる。

対象商品:
51081634
2022-08-12
用途:
機械のメンテナンス時

俗に言う軍足。いかにも丈夫そうだけど生地の伸縮は殆どしない。24cm〜27cmが対応するとなっているが、通常25cmの靴を履く私でも結構大きい。一廻り小さい24cm〜26cmのサイズ設定があれば長期リピート確定。

1人が参考にしています
対象商品:
51081634
2022-12-14
用途:
建設業現場監督
サービス業

爪先と踵が補強されていて、耐久性は◯
踵部はもう少し上のアキレス腱あたりまで補強されていれば理想的だが、編み込みが困難かな?
サンプル写真では4色アソートだが、実物は黒と紺の2色が各2足だった…

対象商品:
51081634
2020-10-05
用途:
自動車修理
小林自動車 様

安全靴の中でズレて脱げてくる足首締めてほしい。二回洗濯後もチジまない。

1人が参考にしています
対象商品:
51081634
2019-12-02
用途:
安全靴の靴下

安全靴の靴下として買ったのですが、厚さが期待しているほど厚くなかったです、でも4足で安く買えていいですね。

対象商品:
51081634
2020-10-20
用途:
溶接

足のサイズは26ですが、つま先も踵もブカブカです。履いていて違和感しかありません。靴下でここまでサイズの合わない商品は初めてです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする