CH870 超純綿 先丸靴下 3足組 ハヤシ[靴下] 51081686

CH870 超純綿 先丸靴下 3足組 ハヤシ[靴下] 51081686
CH870 超純綿 先丸靴下 3足組 ハヤシ[靴下] 51081686
CH870 超純綿 先丸靴下 3足組 ハヤシ[靴下] 51081686

超純綿 先丸靴下 3足組

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード51081686品番CH870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

混じり毛なしの綿100%で肌触りと風合いが良い!
通気性が高くムレにくい!
強度のあるZ撚糸使用!

特性通気性サイズ(cm)24.5~27混率(%)綿100(ゴム糸除く)入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約26指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51081686
2021-04-30
用途: 屋外作業

以前はHANESの綿100パイルソックスを愛用していましたが、廃盤になったため試しにこの商品を買ってみました。 価格の割に良いです。 汗を吸収してくれるのでトレッキングシューズでも蒸れにくいです。 リピートしました。

対象商品 : 51081686
2019-05-14
用途: 普段家の中や庭仕事時
建設業・工事業

非常に糸のヨリが甘いのか、すぐに穴が空いてしまいガッカリです。二度と購入するつもりは有りません。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする