ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
超純綿 指付靴下 3足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3足)
注文コード
51081713
品番
CH875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
混じり毛なしの綿100%で肌触りと風合いが良い!
通気性が高くムレにくい!
強度のあるZ撚糸使用!
色
杢
特性
通気性
サイズ(cm)
24.5〜27
混率(%)
綿100(ゴム糸除く)
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約26
指タイプ
指付