超純綿 カカト付5本指靴下 3足組

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 51081747 品番 CH621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

混じり毛なしの綿100%で肌触りと風合いが良い!
通気性が高くムレにくい!
強度のあるZ撚糸使用!

サラシ サイズ(cm)24.5〜27 指タイプ5本指 入数3足 特性通気性 混率(%)綿100(ゴム糸除く) RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
晩秋から初春までの寒い時期に、通常靴下として使用する。
教育・研究機関

私は化繊アレルギー、特にポリエステルとレーヨンのアレルギーが酷い。その点、100%綿製品なので気持ちよく、安心して使用できる。これと同様に、純綿で、夏用の薄い五本指カカト付靴下があれば、それも購入したいが、他社製品でも薄い生地のものは無い。造ってほしい。

対象商品:
51081765
2024-12-07
用途:
機器メンテナンス
その他業種

同時に購入した黒3足セットはユルユルで脱げちゃいますが、こちらはフィットして履き心地が良いです。
足サイズ26.5です。

対象商品:
51081756
2024-12-07
用途:
機器メンテナンス
その他業種

杏アソートと同時に購入しましたが、なぜかこちらは3足ともユルユルで下がってルーズソックスみたいになるし薬指と小指が脱げちゃいます

対象商品:
51081765
2024-04-29
用途:
工事作業
梅田電機 様 (建設業・工事業)

綿100%なのに足へのフィット感、伸縮性、通気性全く問題ありません。洗い替え様で追加購入をしたくなるほど気にいってます。

対象商品:
51081747
2021-10-20
用途:
普段着として
教育・研究機関

綿100%のうえ、伸び縮みがありとても履き心地が良い。

対象商品:
51081765
2021-02-24
用途:
父親へのプレゼント
製造業

以前お店で買ってよかったので同じものを探していました

対象商品:
51081747
2020-02-19
用途:
外作業
その他業種

長時間歩くため、各指に踏ん張りがきくように5本指靴下にしてみました。
一年中、足に汗をかきやすく肌が弱いので純綿を購入したのですが、使用感はサラリとしていてとても快適です。
洗濯しても縮みや撚れが無いので驚いております。
すぐにヨレヨレになることも無さそうで長く履けるかと思いますが、また靴下を購入する時にはこちらの商品を購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
51081765
2020-06-05
用途:
建築作業
前田技建 様 (建設業・工事業)

蒸れないし、足に馴染むし、良いことだらけですが、もう少しお安く成ると、最高なんですが、、

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする