指の長さが、私には丁度いい。5本指ソックスしか履かないが、商品によって、指の長さが違う。ほかのものは、ちょっと短く感じる。ハヤシのメーカーのものは、他のメーカーのものより、指の長さが長い気がするが、私だけだろうか。価格がもうすこし安ければ尚良い。
仕事で山に調査に入る際に長靴を履いて長時間歩くことがあります。
そこの靴下を履くと、長靴内で足が滑ることが格段に減るので、ロスなく歩くことができ、疲労が減りました。また、下り道が続くとつま先が痛くなることがありますが、この靴下なら大丈夫でした。
改善してほしい点は、かかとの耐久性アップです。かかとのすり減りが早いので、生地を厚くして補強して欲しいです。
いい商品だからこそ、長く使いたいです。
履き心地、すべり止めは良い感じですが、生地が薄めなのか現在自分が使用している物と比べると耐久性が低いです。私の足のサイズは、25.5cm〜26cmですがやや緩めに感じます。作業用靴下は、丈夫でコスパも重要ですね
指先の滑り止めが指の第二関節に来てしまい、インソールと接触しないので付いている意味がないです。ちゃんと指の腹の下に来る様にして欲しい。他メーカーの物と比べるとそこが甘いです。
あとは何も不満はないので惜しい商品だと思います。
滑り止めがいい感じ。あとは耐久性がどのくらいあるのかです。異様に短かったら、また報告します。
調査のため長靴を履いて山岳を歩き回ると、長靴内で足が動いてロスが発生したり指が痛くなったりします。
この靴下は足裏の滑り止めがしっかりしているため、長靴内の足のブレを防ぐことができます。また、五本指なので踏ん張りが効く気がします。
この靴下に慣れると、普通の靴下で長靴を履いた時に、自分の長靴と思えないくらいフィット感がなく、とても歩きにくく感じました。