ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
絹が一番 オールパイル先丸靴下 3足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3足)
注文コード
51081853
品番
SI788
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
絹素材使用で「冷え防止」「通気性バツグン!」「抗菌性」の3つの効用!
綿素材使用で強くて爽やかな履き心地!
パイル編みで靴下内部に暖かい空気の層!
色
黒
材質
綿・絹・ポリエステル
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
先丸
入数
3足
特性
防寒、通気性、抗菌
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約28