5381903 ヴァイカン ミートミンサーブラシ Vikan(ヴァイカン) 51083366

 

5381903 ヴァイカン ミートミンサーブラシ Vikan(ヴァイカン) 51083366
5381903 ヴァイカン ミートミンサーブラシ Vikan(ヴァイカン) 51083366
5381903 ヴァイカン ミートミンサーブラシ Vikan(ヴァイカン) 51083366

ヴァイカン ミートミンサーブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51083366品番5381903
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハンドルがセットになったビンクリーナー。
ミンチ機械の筒や機械の隙間の洗浄が安全に行えます。

材質ボディ部/ポリプロピレン、フィラメント/ポリエステル質量(g)175タイプハード線径(Φmm)0.50/0.35毛丈(mm)32耐熱温度(℃)121外径×ブラシ長×全長(mm)90×160×430TKG品番9-1295-0905TKG品番(2017)6-6033-3005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする