Vikan(ヴァイカン)
ヴァイカン ミートミンサーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
赤
緑
青
赤
白
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51083375
品番
5381904
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ハンドルがセットになったビンクリーナー。
ミンチ機械の筒や機械の隙間の洗浄が安全に行えます。
材質
ボディ部/ポリプロピレン、フィラメント/ポリエステル
色
赤
質量(g)
175
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.50/0.35
毛丈(mm)
32
耐熱温度(℃)
121
外径×ブラシ長×全長(mm)
90×160×430
TKG品番
9-1295-0902
TKG品番(2017)
6-6033-3002