テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
テクロックの デプスゲージ
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51084567
品番
DMD-213S2
参考基準価格(税別)
¥37,030
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
質量(g)
270
タイプ
Φ2mm鋼球測定子タイプ
測定範囲(mm)
12
寸法L(mm)
75
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
2以下
最小表示(mm)
0.01
測定子形状(mm)
Φ3.2鋼球
測定子
部品コード:ZS-034
ベース穴径(Φmm)
5.2
指示誤差(μm)
±20