テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
テクロックの デプスゲージ
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51084585
品番
DMD-252S2
参考基準価格(税別)
¥43,690
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
質量(g)
200
タイプ
プリント基板測定用
測定範囲(mm)
凹5凸4
寸法L(mm)
50
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
2以下
最小表示(mm)
0.01
測定子形状(mm)
針状
測定子
部品コード:ZS-595
ベース穴径(Φmm)
8
指示誤差(μm)
±20