テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ応用測定器
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51085048
品番
GMD-2J
参考基準価格(税別)
¥108,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
質量(g)
830
測定範囲(mm)
0〜80
最小表示量(mm)
0.1
測定力(N)
5以下
測定深さ(mm)
(最大)240
最小表示(mm)
0.1
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
60
寸法H3(mm)
50
寸法H4(mm)
60
指示誤差(μm)
±0.2