テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ応用測定器
浅孔用シリンダゲージ CD-35FS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51086055
品番
CD-35FS
参考基準価格(税別)
¥56,270
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
質量(g)
140
測定範囲(mm)
15〜35
寸法A(mm)
175.5
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
15.7
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
10.6
換ロッド(本)
11
広範囲行き精度(μm)
4
寸法E(Φmm)
5
隣接誤差(μm)
1
繰返し精密度(μm)
1
有効測定範囲
1.2mm