Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の はつり工具
SDSplusブルポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51086676
品番
B-61
参考基準価格(税別)
¥2,475
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途
コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。
全長(mm)
360
質量(g)
415
シャンク
適合:SDS-plus