Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の はつり工具
SDSplusコールドチゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51086685
品番
B-63
参考基準価格(税別)
¥2,475
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途
ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。
幅(mm)
20
全長(mm)
360
質量(g)
415
シャンク
適合:SDS-plus