用途簡易的な飲酒レベルのチェック用
付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋
仕様自動電源オフ
オプションマウスピース:AT-10MP
質量(g)約77(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0.000 〜 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115
校正不可
寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方
ウォームアップ時間約10秒
使用環境温度(℃)0〜+50、80%RH以下(但し、結露のないこと)
検知方式電気化学式ガスセンサー
環境温度範囲(℃)保管:‐20〜+70、30〜90%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定値の保存直近50回分
分解能(mg/L)0.005