【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51086746 品番XKRE2PAK1RNN81
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外幅(mm)735 枠外高さ(mm)2350 下:4方枠 サービス分類オーダー・加工
関連資料:(1.82MB)
注意
※バスケットに入れた後に色柄を選択ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※取手は左右扉どちらでも取り付けできます。
※フロアーの色に合わせて下枠の色を変更される場合は、セット品番ではなく、子品番でご発注ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする