3/22より値下げ!現場を応援

XKRE2PAK1RNN82 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック) 51086755 XKRE2PAK1RNN82 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック) 51086755 XKRE2PAK1RNN82 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック) 51086755 XKRE2PAK1RNN82 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック) 51086755 XKRE2PAK1RNN82 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック) 51086755 XKRE2PAK1RNN82 【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック) 51086755

【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51086755 品番XKRE2PAK1RNN82
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別) 値下げ
47,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外幅(mm)1190 枠外高さ(mm)2350 下:4方枠 サービス分類オーダー・加工
関連資料:(1.82MB)
注意
※バスケットに入れた後に色柄を選択ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※取手は左右扉どちらでも取り付けできます。
※フロアーの色に合わせて下枠の色を変更される場合は、セット品番ではなく、子品番でご発注ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする