3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 内装ドア
Panasonic(パナソニック)の クローゼットドア
Panasonic(パナソニック)の 開き戸
【オーダー】クローゼットドア 3枚連動引戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51087525
品番
XKRE1PAK1SNN83
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
収納用建具
色
UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類
固定枠
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2350
枠
下:4方枠
引手
C1型サテンシルバ―色(塗装)
サービス分類
オーダー・加工
関連資料:
(0.67MB)
注意
※バスケットに入れた後に色柄を選択ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません