【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(mm)2700 注文コード51087726 品番PTE2CAN39
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る
用途カウンター 材質樹種:アカシア集成材(UY,TY,CY,PY)、ゴム集成材(RV,EV,JY,WY,GY) 長さ(mm)2700 厚さ(mm)24 UY(ソフトウォールナット色)、TY(ウォールナット色)、CY(チェリー色)、RV(グレージュアッシュ色)、EV(イデアオーク色)、JY(メープル色)、WY(ホワイトオーク色)、GY(ホワイトアッシュ色)、PY(しっくいホワイト色) 奥行(mm)300 表面着色塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
関連資料:(0.75MB)
注意
※バスケットに入れた後に色柄を選択ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※水分が長期付着した状態で日射が当たると、変形しやすいのでご注意ください。
※▼印は仕上げ塗装面を表します。
※青線部は端部加工部分です。
※しっくいホワイト色は白単色塗装仕上げのため、表面は木目が見えません。
※裏面は着色のみのため木目が見えます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする