PTE2SAN43 【オーダー】インテリアカウンター シートタイプ A型 Panasonic(パナソニック) 51087945

PTE2SAN43 【オーダー】インテリアカウンター シートタイプ A型 Panasonic(パナソニック) 51087945
PTE2SAN43 【オーダー】インテリアカウンター シートタイプ A型 Panasonic(パナソニック) 51087945
PTE2SAN43 【オーダー】インテリアカウンター シートタイプ A型 Panasonic(パナソニック) 51087945
PTE2SAN43 【オーダー】インテリアカウンター シートタイプ A型 Panasonic(パナソニック) 51087945
PTE2SAN43 【オーダー】インテリアカウンター シートタイプ A型 Panasonic(パナソニック) 51087945

【オーダー】インテリアカウンター シートタイプ A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット長さ(mm)900注文コード51087945品番PTE2SAN43
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
カウンター
長さ(mm)900厚さ(mm)24UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)奥行(mm)450表面シート仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
関連資料:(0.75MB)
注意
※バスケットに入れた後に色柄を選択ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※シートタイプを窓枠、式台として取り付けないでください。浸水による反り、膨れなどが発生する場合があります。
※奥行450mmの商品は、裏面にシートの継ぎ目が入ります。
※青線部はシート仕上げ部分です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする