カーゴパンツ 557-1

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51089142 品番 5571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
グレー 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 種別カーゴスラックス シリーズ551シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 色番07 仕様膝ダーツ・ファスナー付きWポケット・ノータック その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 機能微起毛 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51089562
2023-04-04
用途:
一般作業

膝付近に入った無意味なステッチのお陰で歩くたびに擦れて不快
モモ裏に入った無意味なステッチのお陰で運単中擦れて痛い
見た目重視で機能性0
制服には良いかも知れないけど作業着には不向き
服や靴は試着が必須というのが良く分かった

対象商品:
51089562
2022-04-06
用途:
会社の制服にしてます。
ティ・アイ・エフ 様 (製造業)

リーズナブルでかっこ良く丈夫で、みんなとても
気に入ってます。

対象商品:
51089404
2020-05-12
用途:
軽作業

チャコールを購入。
当方のモニターではブラウンに見えましたが、チャコールよりのブラウン。
縫い目はオレンジで、目立ちます。

対象商品:
51089167
2019-07-29
用途:
倉庫内での作業用に

生地が若干厚めなので、丈夫そうな感じです。
ストレッチ素材ではないので、自分のようにメタボ体系の場合は、大きめのサイズでないと、窮屈に感じるかもしれません。

対象商品:
51089386
2019-01-04
用途:
仕事着
卸売・小売業

履きやすくデザインもいいです。生地も薄すぎず厚すぎず。
股上が少しタイトな作りなので、しゃがむ作業が多いときはちょうどのサイズだときついかもしれません。
ワンサイズ大きめでもだぼつく事なく普通に履けると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする