ブルゾン 553-4

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51091303 品番 5534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー サイズM 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 種別長袖ブルゾン シリーズ551シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様ウエストアジャスター、左袖ペン差し、ファスナー付胸ポケット 胸囲(cm)109 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)64 機能微起毛 生地ツイル 色番07 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51091504
2023-04-03
用途:
一般作業

胸ポケットが小さくて携帯も財布も入らない、特に右側
生地も中途半端で夏用か冬用か分からない
ズボンも膝に無駄なステッチが入っていて、歩くたびにずっと擦れて不快
やはり服や靴などは試着しないと難しいですね
作業しない人向き

対象商品:
51091513
2022-04-06
用途:
会社の制服にさせてもらってます。
ティ・アイ・エフ 様 (製造業)

ステッチがかっこ良くリーズナブルでとても気に入っております。

対象商品:
51091495
2021-05-06
用途:
作業着
製造業

安い割には、社員のみんなからデザインがカッコイイと言われました。皆さん満足してました。

対象商品:
51091504
2022-06-07
用途:
一般作業

胸ポケットが超小さい
財布なんか入りゃしない
深さも幅も全て小さい
作業着の意味分かって作ってんのかな
ファッション着じゃ無いっての

対象商品:
51091504
2019-11-07
用途:
製造業

細身のつくりでしたのでワンサイズ上を購入すれば良かったです。
袖丈については表記の記載寸法より左右各2〜3センチも短ったので残念です。
±1センチぐらいの誤差にして頂きたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする