長袖ジップシャツ 1600-15

(4件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズL 注文コード51092256 品番1600-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
レッド サイズL 種別長袖シャツ シリーズ1500シリーズ 混率(%)綿65、ポリエステル35、二重編み、吸汗速乾 仕様左袖ペン差し付 胸囲(cm)108 着丈(cm)72 色番10 名入れ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
業務中
株式会社 泰禅 様 (不動産業)

肌触りが心地よく、体にかゆみが生じにくい。汗をかいても体がべとつかない。

対象商品:
51092317
2019-11-21
用途:
農作業
鳥海 牧場 様 (農・林・水産業)

温度調節ができるので、ジップアップが好きで色々着用してきましたが、価格も手頃でとても着やすいと思うのがこのシャツです。袖の長さも少し長めなので手首が冷たくならなくて気に入ってます。

対象商品:
51092308
2020-02-12
用途:
木工

暖かいという点において文句なし。
乱暴に着まわせる。

対象商品:
51092204
2018-12-10
用途:
外構工事
建設業・工事業

とても良いです
写真なので仕方ないですが現物の色はもっと鮮やかで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする