長袖シャツ 551-6

(5件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズ5L 注文コード51092712 品番5516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー サイズ5L 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 種別長袖シャツ シリーズ551シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様左袖ペン差し、ファスナー付胸ポケット 胸囲(cm)133 肩幅(cm)55 袖丈(cm)65 着丈(cm)79 色番07 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51092807
2022-09-10
用途:
電気工事
庄司電気商会 様

生地がとても、分厚いので暑い時は、空調服と着ています

対象商品:
51092676
2020-02-29
用途:
農作業
農・林・水産業

通常買うLサイズを購入しましたが、胸、腕辺りサイズが小さくて・・・返品不可の為にお蔵入りでした。

1人が参考にしています
対象商品:
51092764
2018-11-04
用途:
軽作業時

サイズが少し小さくて…(以前にアタックベースさんの春夏用長袖と半袖シャツを購入しており、その時のサイズはGOOD!だったので そのつもりで同じサイズを買ったのだけど、小さい!返品不可なのでガッカリです)

1人が参考にしています
2019-01-10
用途:
工場メンテナンス
MWファクトリ― 様

胸囲と肩幅に合わせてサイズを決めたが袖と肩周りがが細く非常に着心地が悪い。特に前腕部が細過ぎて腕捲りが出来ない。

2人が参考にしています
対象商品:
51092694
2017-06-13
用途:
現場管理時
三久建設株式会社 様

生地が思ったより厚地で作業に使うと熱く感じます。機能的には全然問題ない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする