土木・建設重機用 座席カバー まもるんです

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51093335 品番SEAT-COVER-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

土木・建築現場の重機(ミニユンボ、バックホー)の運転座席用養生カバーです。冬季の霜や夜露、雨の後は座席が濡れた状態なので、そのまま座るとお尻が濡れて冷たいので、職人が困っているとの声から商品企画しました。

用途ミニユンボやバックホー等の重機の座席カバーに。フォークリフトの座席カバーにも使用できます。重機などの座席を夜露や結露、霜、雨水などから守るための座席用養生カバーです。夏場の高温環境下では、日中の休憩時に座席本体が高温になるのを防ぐ効果があります。重機を使用しない時にカバーすることで、座席シートの痛み防止になります。 材質ポリエチレン/ゴムロープ/ポリエステル縫製糸/ステンレスハトメ シルバー サイズM 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×600×720
注意
※カバー使用時に、座席に座る用途で商品化しておりませんので、カバーを掛けている時には座席には座らないでください。また、重機の運搬中には座席からカバーを外してください、カバーが外れて飛んでいく恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
現場作業時
建設業・工事業

去年、重機の座席の汚れや日焼け防止のために購入して良かったのでリピ買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする