色ホワイト
タイプ業務用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×943
安全装置オートカット、ドアスイッチ、リバース時投入口開閉機工、投入口安全機構、投入口シャッター
機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートリバース、オートパワーオフ、ブレーカ(電源ブレーカ)、メインパワーオートオフ(切替無)
定格消費電力(W)(50/60Hz)500/500
細断寸法(mm)3.9×45
最大細断枚数80/80枚(A4上質紙(64g/m2))
細断形状圧縮クロスカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)0.8〜5.9(自動変革)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×943
最大細断枚数(50Hz/60Hz)80/80枚(A4上質紙(64g/m2))
細断可能物CD・DVD・FD・カード
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A3(310mm)