JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の その他トラック用車内アクセサリー
風切りダック用スプリング25mmΦ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51093448
品番
590387
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
人気アクセサリーの「風切りダック」を車内で固定して楽しめるオプションパーツ
バネの効果で愉快に演出。固定用両面テープ付き
風切りダック以外にも、ちょっとしたお気に入りの小物を飾ることも可能です
用途
アクセサリーパーツ
付属品
両面テープ付き台座×2
材質
台座:スチール/クロームメッキ、スプリング:ステンレス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
25×35