アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン 3505-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51093622
品番
35054
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
立ち姿が凛とし引き締まって見えるシャープなシルエットにJIS T-8118対応の帯電防止、現場で必須の野帳が収納できるポケット搭載。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
グレー
サイズ
SS(レディース対応)
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
3505シリーズ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
仕様
左袖ペン差し・左胸ペン差し・右胸ファスナー付ポケット・スリムスタイル
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59
生地
裏綿ストレッチ二重織り
色番
07
名入れ
可