アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン 8103-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51094137
品番
81034
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
「高品質」×「コストパフォーマンス」素材の信頼感と機能性を追求。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
グレー
サイズ
LL
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
8101シリーズ
混率(%)
綿65、ポリエステル35、CVCチノクロス
仕様
ノーフォーク・ファスナー付Wポケット・左袖ペン差し・左胸ペン差し
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
67
色番
07
名入れ
可