アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
長袖ポロシャツ 1700-15
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51094408
品番
170015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ホワイト
サイズ
LL
種別
長袖ポロシャツ
シリーズ
1500シリーズ
混率(%)
綿65、ポリエステル35、二重編み、吸汗速乾
仕様
左袖ペン差し付
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
74
機能
吸汗速乾
色番
09
名入れ
可
袖丈
長袖