アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
長袖ポロシャツ 1700-15
(1件のレビュー)
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
レッド
サイズ
M
注文コード
51094444
品番
1700-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
レッド
サイズ
M
種別
長袖ポロシャツ
シリーズ
1500シリーズ
混率(%)
綿65、ポリエステル35、二重編み、吸汗速乾
仕様
左袖ペン差し付
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
機能
吸汗速乾
色番
10
名入れ
可
袖丈
長袖